Cubispot - KADRO ROND IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 28° NOIR - 2034742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673169114
Réf. Sonepar
00553316911
Réf. Fournisseur
2034742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
KADRO ROND IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 28° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


