Cubispot - KADRO ROND IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 42° GRIS - 2034645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673168674
Réf. Sonepar
00553316867
Réf. Fournisseur
2034645
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
KADRO ROND IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 42° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


