Cubispot - KADRO ROND IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 57° GRIS - 2034545

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 57° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673168223

Réf. Sonepar

00553316822

Réf. Fournisseur

2034545

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

KADRO ROND IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 57° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2034545

De la gamme de produit : Encastrés leds