Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - KADRO ROND LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 28° BLANC - 265BC21

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 28° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2904 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 2904...2904 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673169343

Réf. Sonepar

00553316934

Réf. Fournisseur

265BC21

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2904 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

2904...2904 lm

KADRO ROND LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 28° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 265BC21

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot