Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - KADRO ROND LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° GRIS - 265B235

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4432 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 4432...4432 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673169305

Réf. Sonepar

00553316930

Réf. Fournisseur

265B235

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4432 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

4432...4432 lm

La marque : Cubispot vous présente la référence : 265B235

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Kadro rond led boulangerie ø 21 45w 4855lm 42° gris

Les atouts de l'article :

  • L’installation d’éclairages encastrés peut être utilisée pour créer une ambiance lumineuse générale ou d’accentuation dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Pour l'éclairage extérieur, veillez à ce qu'un drainage soit prévu sous le luminaire pour éliminer l'eau. C'est la meilleure façon de rendre votre luminaire invisible.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot