Cubispot - KADRO ROND LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 57° GRIS - 265B245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4432 lm
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 4432...4432 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673169336
Réf. Sonepar
00553316933
Réf. Fournisseur
265B245
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4432 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
4432...4432 lm
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 265B245
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


