Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - KADRO ROND LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° BLANC - 265TE31

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3886 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 3886...3886 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673169558

Réf. Sonepar

00553316955

Réf. Fournisseur

265TE31

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3886 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

3886...3886 lm

KADRO ROND LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 265TE31

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot