Cubispot - KADRO ROND LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° GRIS - 265TE35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3886 lm
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 3886...3886 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673169572
Réf. Sonepar
00553316957
Réf. Fournisseur
265TE35
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3886 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
3886...3886 lm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 265TE35
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


