Cubispot - KORO HUBLOT CARRE IP54 20W 1862Lm 3000K + DETECTEUR HF - ANTHRACITE - C907232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1862 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
couleur du boîtier/corps - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673399467
Réf. Sonepar
00553339946
Réf. Fournisseur
C907232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1862 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
couleur du boîtier/corps:
anthracite
KORO HUBLOT CARRE IP54 20W 1862Lm 3000K + DETECTEUR HF - ANTHRACITE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : C907232
De la gamme de produit : Appliques extérieure
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


