Cubispot - KORUS IRC80 PROJ. 14W 1758Lm 17° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR - 0114532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1610 lm
température de couleur - 3000...3000 K
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673096731
Réf. Sonepar
00553309673
Réf. Fournisseur
0114532
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1610 lm
température de couleur:
3000...3000 K
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 0114532
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


