Non retournable

Cubispot - KORUS IRC80 PROJ. 14W 1758Lm 17° 3000°K+ PATERE BLANC - 0114331

CopieCopie
Cubispot - KORUS IRC80 PROJ. 14W 1758Lm 17° 3000°K+ PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1610 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673279721

Réf. Sonepar

00553327972

Réf. Fournisseur

0114331

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1610 lm

température de couleur:

3000...3000 K

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

pays de fabrication:

FRANCE

KORUS IRC80 PROJ. 14W 1758Lm 17° 3000°K+ PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0114331

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot