Cubispot - KORUS IRC80 PROJ. 14W 1758Lm 17° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC - 0114531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1610 lm
température de couleur - 3000...3000 K
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673096724
Réf. Sonepar
00553309672
Réf. Fournisseur
0114531
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1610 lm
température de couleur:
3000...3000 K
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
KORUS IRC80 PROJ. 14W 1758Lm 17° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


