Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - KORUS IRC80 PROJ. 14W 1758Lm 36° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC - 0114831

CopieCopie
Cubispot - KORUS IRC80 PROJ. 14W 1758Lm 36° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1610 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Non

  • adapté à un montage sur rail - Oui

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673013158

Réf. Sonepar

00553301315

Réf. Fournisseur

0114831

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1610 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

flux lumineux:

1610...1610 lm

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0114831

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Korus irc80 proj. 14w 1758lm 36° 3000°k+ adaptateur 3 all. blanc

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot