Cubispot - KORUS IRC80 PROJ. 14W 1758Lm 36° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS - 0114835

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1610 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Non
adapté à un montage sur rail - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
EAN
3663673013202
Réf. Sonepar
00553301320
Réf. Fournisseur
0114835
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1610 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
flux lumineux:
1610...1610 lm
La marque : Cubispot vous présente la référence : 0114835
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Korus irc80 proj. 14w 1758lm 36° 3000°k+ adaptateur 3 all. gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


