Cubispot - KORUS IRC80 PROJ. 14W 1758Lm 36° 3000°K+ PATERE NOIR - 0114932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1610 lm
température de couleur - 3000...3000 K
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673013257
Réf. Sonepar
00553301325
Réf. Fournisseur
0114932
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1610 lm
température de couleur:
3000...3000 K
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
La marque : Cubispot vous présente la référence : 0114932
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Korus irc80 proj. 14w 1758lm 36° 3000°k+ patere noir
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.


