Cubispot - KORUS IRC80 PROJ. 14W 1809Lm 24° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR - 0114652

CopieCopie
Cubispot - KORUS IRC80 PROJ. 14W 1809Lm 24° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1639 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673096700

Réf. Sonepar

00553309670

Réf. Fournisseur

0114652

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1639 lm

température de couleur:

3500...3500 K

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

KORUS IRC80 PROJ. 14W 1809Lm 24° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0114652

De la gamme de produit : Projecteurs leds