Cubispot - KORUS IRC80 PROJ. 14W 1809Lm 36° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux utile - 1639 lm
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673096601
Réf. Sonepar
00553309660
Réf. Fournisseur
0114851
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3500...3500 K
flux lumineux utile
1639 lm
puissance de lampe acceptée
14...14 W
KORUS IRC80 PROJ. 14W 1809Lm 36° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC