Cubispot - KORUS IRC80 PROJ. 14W 1809Lm 36° 3500°K+ PATERE GRIS - 0114955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1639 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673096830
Réf. Sonepar
00553309683
Réf. Fournisseur
0114955
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1639 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
KORUS IRC80 PROJ. 14W 1809Lm 36° 3500°K+ PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


