Cubispot - KORUS IRC80 PROJ. 14W 1846Lm 17° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS - 0114545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1654 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
EAN
3663673096779
Réf. Sonepar
00553309677
Réf. Fournisseur
0114545
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1654 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
KORUS IRC80 PROJ. 14W 1846Lm 17° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


