Cubispot - KORUS IRC80 PROJ. 14W 1846Lm 17° 4000°K+ PATERE NOIR - 0114342

CopieCopie
Cubispot - KORUS IRC80 PROJ. 14W 1846Lm 17° 4000°K+ PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1654 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673279769

Réf. Sonepar

00553327976

Réf. Fournisseur

0114342

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1654 lm

température de couleur:

4000...4000 K

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

KORUS IRC80 PROJ. 14W 1846Lm 17° 4000°K+ PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0114342

De la gamme de produit : Projecteurs leds