Cubispot - KORUS IRC80 PROJ. 14W 1846Lm 24° 4000°K+ PATERE GRIS - 0114445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1654 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673279684
Réf. Sonepar
00553327968
Réf. Fournisseur
0114445
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1654 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
KORUS IRC80 PROJ. 14W 1846Lm 24° 4000°K+ PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


