Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - KORUS IRC80 PROJ. 14W 1846Lm 36° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR - 0114842

CopieCopie
Cubispot - KORUS IRC80 PROJ. 14W 1846Lm 36° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1654 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673013226

Réf. Sonepar

00553301322

Réf. Fournisseur

0114842

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1654 lm

température de couleur:

4000...4000 K

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0114842

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Korus irc80 proj. 14w 1846lm 36° 4000°k+ adaptateur 3 all. noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot