Cubispot - KORUS IRC80 PROJ. 14W 1846Lm 36° 4000°K+ PATERE NOIR - 0114942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1654 lm
température de couleur - 4000...4000 K
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673013288
Réf. Sonepar
00553301328
Réf. Fournisseur
0114942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1654 lm
température de couleur:
4000...4000 K
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
La marque : Cubispot vous présente la référence : 0114942
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Korus irc80 proj. 14w 1846lm 36° 4000°k+ patere noir
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


