Cubispot - KORUS IRC90 PROJ. 14W 1506Lm 17° 3000°K+ PATERE NOIR - 0111532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1380 lm
température de couleur - 3000...3000 K
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673280277
Réf. Sonepar
00553328027
Réf. Fournisseur
0111532
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1380 lm
température de couleur:
3000...3000 K
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
La marque : Cubispot vous présente la référence : 0111532
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Korus irc90 proj. 14w 1506lm 17° 3000°k+ patere noir
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


