Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - KORUS IRC90 PROJ. 14W 1506Lm 24° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR - 0111332

CopieCopie
Cubispot - KORUS IRC90 PROJ. 14W 1506Lm 24° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1380 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673279912

Réf. Sonepar

00553327991

Réf. Fournisseur

0111332

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1380 lm

température de couleur:

3000...3000 K

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

KORUS IRC90 PROJ. 14W 1506Lm 24° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0111332

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot