Cubispot - KORUS IRC90 PROJ. 14W 1506Lm 36° 3000°K+ PATERE BLANC - 0111731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1380 lm
température de couleur - 3000...3000 K
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673280086
Réf. Sonepar
00553328008
Réf. Fournisseur
0111731
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1380 lm
température de couleur:
3000...3000 K
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
KORUS IRC90 PROJ. 14W 1506Lm 36° 3000°K+ PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


