Cubispot - KORUS IRC90 PROJ. 14W 1550Lm 17° 3500°K+ PATERE NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux utile - 1399 lm
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673280338
Réf. Sonepar
00553328033
Réf. Fournisseur
0111552
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3500...3500 K
flux lumineux utile
1399 lm
puissance de lampe acceptée
14...14 W
KORUS IRC90 PROJ. 14W 1550Lm 17° 3500°K+ PATERE NOIR