Cubispot - KORUS IRC90 PROJ. 14W 1550Lm 24° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS - 0111355

CopieCopie
Cubispot - KORUS IRC90 PROJ. 14W 1550Lm 24° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1399 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673279981

Réf. Sonepar

00553327998

Réf. Fournisseur

0111355

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1399 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

KORUS IRC90 PROJ. 14W 1550Lm 24° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0111355

De la gamme de produit : Projecteurs leds