Cubispot - KORUS IRC90 PROJ. 14W 1550Lm 36° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC - 0111451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1399 lm
température de couleur - 3500...3500 K
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673279875
Réf. Sonepar
00553327987
Réf. Fournisseur
0111451
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1399 lm
température de couleur:
3500...3500 K
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
KORUS IRC90 PROJ. 14W 1550Lm 36° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


