Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - KORUS IRC90 PROJ. 14W 1582Lm 17° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR - 0111242

CopieCopie
Cubispot - KORUS IRC90 PROJ. 14W 1582Lm 17° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1402 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673280031

Réf. Sonepar

00553328003

Réf. Fournisseur

0111242

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1402 lm

température de couleur:

4000...4000 K

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

KORUS IRC90 PROJ. 14W 1582Lm 17° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0111242

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot