Cubispot - KORUS IRC90 PROJ. 14W 1582Lm 17° 4000°K+ PATERE NOIR - 0111542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1402 lm
température de couleur - 4000...4000 K
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673280307
Réf. Sonepar
00553328030
Réf. Fournisseur
0111542
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1402 lm
température de couleur:
4000...4000 K
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 0111542
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


