Cubispot - KORUS IRC90 PROJ. 14W 1582Lm 36° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR - 0111442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1402 lm
température de couleur - 4000...4000 K
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673279851
Réf. Sonepar
00553327985
Réf. Fournisseur
0111442
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1402 lm
température de couleur:
4000...4000 K
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
KORUS IRC90 PROJ. 14W 1582Lm 36° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


