Cubispot - KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1527Lm 24° 3000°K+ PATERE BLANC - 0124431

CopieCopie
Cubispot - KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1527Lm 24° 3000°K+ PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1398 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673280598

Réf. Sonepar

00553328059

Réf. Fournisseur

0124431

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1398 lm

température de couleur:

3000...3000 K

KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1527Lm 24° 3000°K+ PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0124431

De la gamme de produit : Projecteurs leds