Cubispot - KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1527Lm 24° 3000°K+ PATERE GRIS - 0124435

CopieCopie
Cubispot - KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1527Lm 24° 3000°K+ PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1398 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673280611

Réf. Sonepar

00553328061

Réf. Fournisseur

0124435

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1398 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0124435

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Korus triac irc80 proj. 12w 1527lm 24° 3000°k+ patere gris

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.