Cubispot - KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1527Lm 36° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR - 0124832

CopieCopie
Cubispot - KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1527Lm 36° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1398 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673018870

Réf. Sonepar

00553301887

Réf. Fournisseur

0124832

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1398 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0124832

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Korus triac irc80 proj. 12w 1527lm 36° 3000°k+ adaptateur 3 all. noir

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.