Cubispot - KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1572Lm 17° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC - 0124551

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1421 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673280536
Réf. Sonepar
00553328053
Réf. Fournisseur
0124551
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1421 lm
température de couleur:
3500...3500 K
KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1572Lm 17° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


