Cubispot - KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1572Lm 17° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS - 0124555

CopieCopie
Cubispot - KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1572Lm 17° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1421 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673280550

Réf. Sonepar

00553328055

Réf. Fournisseur

0124555

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1421 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1572Lm 17° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0124555

De la gamme de produit : Projecteurs leds