Cubispot - KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1572Lm 24° 3500°K+ PATERE GRIS - 0124455

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1421 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673280673
Réf. Sonepar
00553328067
Réf. Fournisseur
0124455
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1421 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1572Lm 24° 3500°K+ PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


