Cubispot - KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1572Lm 36° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC - 0124851

CopieCopie
Cubispot - KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1572Lm 36° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1421 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673280352

Réf. Sonepar

00553328035

Réf. Fournisseur

0124851

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1421 lm

température de couleur:

3500...3500 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0124851

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Korus triac irc80 proj. 12w 1572lm 36° 3500°k+ adaptateur 3 all. blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur