Cubispot - KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1572Lm 36° 3500°K+ PATERE GRIS - 0124955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1421 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673280581
Réf. Sonepar
00553328058
Réf. Fournisseur
0124955
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1421 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1572Lm 36° 3500°K+ PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


