Cubispot - KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1603Lm 17° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR - 0124542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1435 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673280512
Réf. Sonepar
00553328051
Réf. Fournisseur
0124542
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1435 lm
température de couleur:
4000...4000 K
KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1603Lm 17° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 0124542
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


