Cubispot - KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1603Lm 17° 4000°K+ PATERE GRIS - 0124345

CopieCopie
Cubispot - KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1603Lm 17° 4000°K+ PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1435 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673280734

Réf. Sonepar

00553328073

Réf. Fournisseur

0124345

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1435 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1603Lm 17° 4000°K+ PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0124345

De la gamme de produit : Projecteurs leds