Cubispot - KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1603Lm 24° 4000°K+ PATERE NOIR - 0124442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1435 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673280635
Réf. Sonepar
00553328063
Réf. Fournisseur
0124442
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1435 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
FRANCE
KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1603Lm 24° 4000°K+ PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 0124442
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


