Cubispot - KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1603Lm 24° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC - 0124641

CopieCopie
Cubispot - KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1603Lm 24° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1435 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673280413

Réf. Sonepar

00553328041

Réf. Fournisseur

0124641

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1435 lm

température de couleur:

4000...4000 K

KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1603Lm 24° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0124641

De la gamme de produit : Projecteurs leds