Cubispot - KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1603Lm 24° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR - 0124642

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1435 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673280420
Réf. Sonepar
00553328042
Réf. Fournisseur
0124642
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1435 lm
température de couleur:
4000...4000 K
KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1603Lm 24° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


