Cubispot - KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1603Lm 36° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR - 0124842

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1435 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673018900
Réf. Sonepar
00553301890
Réf. Fournisseur
0124842
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1435 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 0124842
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Korus triac irc80 proj. 12w 1603lm 36° 4000°k+ adaptateur 3 all. noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


