Cubispot - KORUS TRIAC IRC80 PROJ. 12W 1603Lm 36° 4000°K+ PATERE GRIS - 0124945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1435 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673018030
Réf. Sonepar
00553301803
Réf. Fournisseur
0124945
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1435 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 0124945
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Korus triac irc80 proj. 12w 1603lm 36° 4000°k+ patere gris
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)


