Cubispot - KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1308Lm 17° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS - 0121235

CopieCopie
Cubispot - KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1308Lm 17° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1198 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673280970

Réf. Sonepar

00553328097

Réf. Fournisseur

0121235

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1198 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1308Lm 17° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0121235

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot