Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1308Lm 17° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR - 0121232

CopieCopie
Cubispot - KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1308Lm 17° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1198 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673280963

Réf. Sonepar

00553328096

Réf. Fournisseur

0121232

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1198 lm

température de couleur:

3000...3000 K

KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1308Lm 17° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0121232

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot