Cubispot - KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1308Lm 24° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC - 0121331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1198 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673280864
Réf. Sonepar
00553328086
Réf. Fournisseur
0121331
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1198 lm
température de couleur:
3000...3000 K
KORUS TRIAC IRC90 PROJ. 12W 1308Lm 24° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


